MUSTEE 19F Utility Sink Thermoplastic 24 tuuman pituus | AB3DNM 1RLN7

MUSTEE 19F Utility Sink Termoplastinen 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3DNM Malli: 19FRistiviite: 1RLN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€117.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma pesuallas
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys13 "
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko24 "x 20"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttö[poistaa
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiLattia
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys20 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.49
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhon syvyysKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHanalla / ilman hanaaTyhjennysaukkoHanan kiinnityskeskuksetHinta
MUSTEE 19CF Utility Sink Thermoplastic 24 tuuman pituus | AB3DNN 1RLN8 19CF34 "13 "24 "x 20"24 "20 "Hanan mukana1.5 "4"€152.97
MUSTEE 11 Utility Sink Lasikuitu Drop Inch White | AD6UNN 4ARZ5 119.5 "9.5 "20 "x 17"20 "17 "Ilman hanaa3.5 "4 "tai 8"€142.20
MUSTEE 10 Utility Sink Lasikuitu Drop Inch White | AD6UNP 4ARZ6 1013.75 "13.75 "25 "x 22"22 "25 "Ilman hanaa1.5 "4 "tai 8"€119.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 19F Utility Sink Termoplastinen 24 tuuman pituus
€117.82 / yksikkö