MUSTEE 19CF Utility Sink Thermoplastic 24 tuuman pituus | AB3DNN 1RLN8

MUSTEE 19CF Utility Sink Termoplastinen 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3DNN Malli: 19CFRistiviite: 1RLN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma pesuallas
Takaisin SplashEi
Kulhon syvyys13 "
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko24 "x 20"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöDual-kahva
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiLattia
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys20 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.92
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhon syvyysKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHanalla / ilman hanaaTyhjennysaukkoHanan kiinnityskeskuksetHinta
MUSTEE 19F Utility Sink Thermoplastic 24 tuuman pituus | AB3DNM 1RLN7 19F34 "13 "24 "x 20"24 "20 "Ilman hanaa1.5 "4"€117.82
MUSTEE 11 Utility Sink Lasikuitu Drop Inch White | AD6UNN 4ARZ5 119.5 "9.5 "20 "x 17"20 "17 "Ilman hanaa3.5 "4 "tai 8"€142.20
MUSTEE 10 Utility Sink Lasikuitu Drop Inch White | AD6UNP 4ARZ6 1013.75 "13.75 "25 "x 22"22 "25 "Ilman hanaa1.5 "4 "tai 8"€119.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 19CF Utility Sink Termoplastinen 24 tuuman pituus
€152.97 / yksikkö