Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 13G715 Data Loggerin lämpötila ja kosteus AA4WTD

APPROVED VENDOR 13G715 Dataloggeri lämpötila ja kosteus

Varastossa
Tuote: AA4WTD Malli: 13G715
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
€125.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
tarkkuus+/- 1.2, +/- 3% RH
hälytysKYLLÄ
AkunYli 9 kuukautta
YhteensopivaUSB-ohjelmistosarja: 13G719, vara-akku: 13G718
Syvyys3.05 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus1.18 "
liitäntäUSB-kaapeli
Suhteellinen kosteusalue0% ~ 100% RH
Näytepisteen varastointi32 KB
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Aikavälit1 sekuntia 24 tuntiin
TyyppiLÄMPÖTILA & OIKEA
VedenpitäväIP61
Leveys3.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Professional

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkunYhteensopivaTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 13G713 Data Logger -lämpötila -4 - 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 kuukauttaUSB-ohjelmistosarja: 13G719, vara-akku: 13G718LÄMPÖTILA€94.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 13G716 Data Logger -lämpötila Dual K | AA4WTE 13G716+/- 0.3% LUKEMISESTA +1.4Yli 9 kuukauttaUSB-ohjelmistosarja: 13G719, vara-akku: 13G718, K-tyyppinen anturi: 13G720DUAL K€420.93
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 13G717 Dataloggeri Lämpötila ja kosteus Dual K | AA4WTF 13G717+/- 0.3% LUKEMISESTA +1.4; 3% RHYli 9 kuukauttaUSB-ohjelmistosarja: 13G719, vara-akku: 13G718, K-tyyppinen anturi: 13G720DUAL K€307.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G715 Dataloggeri lämpötila ja kosteus
€125.63 / yksikkö