MULTIFAN K4E1311M11100 ilmankierrätys 50 tuumaa 28500 CFM 240v | AB6DCP 21A116

MULTIFAN K4E1311M11100 Ilmankiertopumppu 50 tuumaa 28500 Cfm 240v

Varastossa
Tuote: AB6DCP Malli: K4E1311M11100Ristiviite: 21A116

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,892.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.50 "
Terän materiaalipolypropeeni
CFM korkea28,500
CFM / watti22.3
Drive TypeVyö
YmpäristösovelluksetLastauslaituri
Tuuletin RPM550
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus56 "
Kotelopolypropeeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys13 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet4.3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.56 "
Vaihe1
Äänitaso60dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite240
Watts1280
Leveys13 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyyskoollaTerä Dia.Moottori HPMoottorin kierroslukuAsennuspaikkaTerien lukumääräKäyttövahvistimetHinta
MULTIFAN B4E50TDF -ilmankierto 20 tuumaa 120v 1600 rpm | AG2AXH 31CD77 B4E50TDF15 "Osittain koottu20 "1/31600Seinä tai jalusta63.6€1,634.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN K4E1311M11100 Ilmankiertopumppu 50 tuumaa 28500 Cfm 240v
€1,892.52 / yksikkö