MULTIFAN B4E50TDF -ilmankierto 20 tuumaa 120v 1600 rpm | AG2AXH 31CD77

MULTIFAN B4E50TDF ilmankiertopumppu 20 in 120v 1600 rpm

Varastossa
Tuote: AG2AXH Malli: B4E50TDFRistiviite: 31CD77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,634.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollaOsittain koottu
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaalipolypropeeni
CFM korkea4765
CFM / watti11.03
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1600
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus25 "
Kotelopolypropeeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila140-astetta F
Maks. Syvyys15 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1600
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai jalusta
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä6
Käyttövahvistimet3.6
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.25 "
Vaihe1
Akselin dia.35 / 64 "
Äänitaso56dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite120
Watts432
Leveys25 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe päällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyyskoollaTerä Dia.Moottori HPMoottorin kierroslukuAsennuspaikkaTerien lukumääräKäyttövahvistimetHinta
MULTIFAN K4E1311M11100 ilmankierrätys 50 tuumaa 28500 CFM 240v | AB6DCP 21A116 K4E1311M1110013 "koolla50 "11725Seinä tai katto34.3€1,892.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN B4E50TDF ilmankiertopumppu 20 in 120v 1600 rpm
€1,634.89 / yksikkö