Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MULTIFAN DDCHBRACKET20 Kattokiinnike Teräs | AA9HXG 1DGZ3

MULTIFAN DDCHBRACKET20 Kattoasennusteline terästä

Varastossa
Tuote: AA9HXG Malli: DDCHBRACKET20Ristiviite: 1DGZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattokiinnike
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.656
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MULTIFAN DDCHBRACKET30 Kattokiinnike Teräs Musta | AA9HXH 1DGZ4 DDCHBRACKET30€54.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN DDCHBRACKET20 Kattoasennusteline terästä
€26.38 / yksikkö