Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 4 758 N: n korvausnäyttö Vaihtonäyttö 4 304 Ruostumaton teräs | AB3EAY 1RNX1

MUELLER STEAM 4 758 N vaihtoverkko Vaihtosuoja 4 "304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EAY Malli: 4 758 N vaihtoruutuRistiviite: 1RNX1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko4mm
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 4 758 N vaihtoverkko Vaihtosuoja 4 "304 ruostumatonta terästä
€433.69 / yksikkö