RIDGID-vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 200 jalkaa pituus, 12 tuumaa maks. Putken halkaisija, kiinteä | CT9BDP 54ZG81

RIDGID Vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 200 jalkaa pituus, 12 tuumaa max. Putken halkaisija, kiinteä

Varastossa
Tuote: CT9BDP Malli: VakioRistiviite: 54ZG81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,028.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tarkastuskameran kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedenpitäväKaapelin halkaisijaMateriaaliKäyttölämpötila.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
RIDGID 40008 Nanoreel -kamera 85 jalkaa | AA4RKK 13C592 40008Kamera jopa 225 jalkaan.1 / 4 "-32 astetta 115 astetta F18 "13.5 "7"Näyttö (ei sisälly toimitukseen)€6,463.33
RIDGID 42348 putkitarkastuskamera 1.5-6 tuuman kapasiteetti 200 jalkaa | AC6MFD 34F824 42348Kamera jopa 225 jalkaan.0.31 "Karkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kamerapää, jossa on Saphire-linssinsuojus, polypropeenia päällystetty lasikuituisella sisemmällä työntötangolla, metallikehys, polyeteenirumpu-40 - 130 astetta F24 "21 "14 "Näyttö (ei sisälly toimitukseen)-
Tarjouspyyntö
RIDGID 35188 Tyhjennystarkastusjärjestelmän mikrorele (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera jopa 266 jalkaan.0.27 "Teräsrunko vedenkestävillä ruiskuvaletuilla komponenteilla32 astetta 115 astetta F21 "15.5 "9"Li-ion-akku€6,847.85
RIDGID-vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 200 jalkaa pituus, 12 tuumaa maks. Putken halkaisija | CT9BDN 54ZG77 Standardi--------€14,121.23
RIDGID-vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 325 jalkaa pituus, 12 tuumaa maks. Putken halkaisija | CT9BDQ 54ZG78 Standardi--------€19,565.99
RIDGID Compact2 Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake Compact2, 100 jalkaa pituus, 6 tuumaa max. Putken halkaisija | CT9BDR 40GL49 Compact2--------€9,778.90
RIDGID 70808 Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake microReel APX, 100 ft Pituus | CT9BDT 795CV2 70808--------€6,941.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID Vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 200 jalkaa pituus, 12 tuumaa max. Putken halkaisija, kiinteä
€14,028.01 / yksikkö