Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 3/4 125 CI Rungon rungon ruuvattu korisuodatin Valurauta 3 AB4DZD 3RNK1

MUELLER STEAM 3/4 125 CI-rungon ruuvattu korisuodatinvalurauta 3 / 4in

Varastossa
Tuote: AB3DZD Malli: 3/4 125 CI Iron Iron ScrewedRistiviite: 1RNK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 8 "
YhteysFNPT
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 150 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Näytönkori
Näytön materiaalikori
Näytön koko0.062 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMateriaaliMax. PaineHinta
MUELLER STEAM 3/4 125SS ruuvattu korisuodatin ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko 3/4 tuumaa | AB3DZN 1RNL2 3/4 125SS ruuvattuRuostumaton teräsRuostumaton teräs275 100 astetta F€837.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 3/4 125 CI-rungon ruuvattu korisuodatinvalurauta 3 / 4in
€449.96 / yksikkö