MUELLER STEAM 3 125F korisuodatin 3 tuuman laipallinen valurauta | AD2FEP 3NXF7

MUELLER STEAM 3 125F korisuodatin 3 tuuman laipallinen valurauta

Varastossa
Tuote: AD2FEP Malli: 3 125FRistiviite: 3NXF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,884.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori siivilä
Puhallusportti (NPT)1"
luokkaLuokan 125
Yhteyslaipallinen
Yhteyden tyyppilaipallinen
LaipatyyppiLuokan 125
Korkeus15 "
KoteloValurauta
MateriaaliValurauta
Max. Paine200 Psi @ -20 astetta F -150 astetta F
Putken koko3"
Näytön304 SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko.062 täyd
Koko3"
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoluokkaYhteysNäytönNäytön materiaaliNäytön kokoKokoLeveysHinta
MUELLER STEAM 1 125 CI Runko ruuvattu korisuodatin Valurauta 1 AB3DZE 1RNK3 1 125 CI-runko ruuvattu1"-FNPTkorikori0.062 "1"-€539.23
MUELLER STEAM 11/4 125 CI Runko ruuvattu korisuodatin Valurauta 1 1/4 tuumaa | AB3DZF 1RNK4 11/4 125 CI Runko ruuvattu1.25 "-FNPTkorikori0.062 "1.25 "-€835.62
MUELLER STEAM 2 125 CI rautarungolla ruuvattu korisuodatin 2-tuumainen | AB3DZH 1RNK6 2 CI-runko ruuvattu2"-FNPTkorikori0.062 "2"-€956.12
MUELLER STEAM 21/2 155M-N Rautarunko laipallinen Korisihti Valurauta 2 1/2 In | AB3DZJ 1RNK7 21/2 155M-N Rautarunko laipallinen2.5 "Luokan 125laipallinenkorikori0.062 "2.5 "-€1,075.83
MUELLER STEAM 3 155M-N Rungon laipallinen korisuodatin Valurauta 3 tuumaa | AB3DZK 1RNK8 3 155M-N Rautarunko laipallinen3"Luokan 125laipallinenkorikori0.062 "3"-€1,089.38
MUELLER STEAM 4 155M-N rautarungon laipallinen korisihdin valurauta 4 tuuman | AB3DZL 1RNK9 4 155M-N rautarunko laipallinen4"Luokan 125laipallinenkorikori0.062 "4mm-€1,822.42
MUELLER STEAM 1 125 SS korisuodatin ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko 1 tuumaa | AB3DZP 1RNL3 1 SS1"-FNPTkorikori0.062 "1"-€1,227.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 3 125F korisuodatin 3 tuuman laipallinen valurauta
€1,884.41 / yksikkö