MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Kaksipuolinen siivilä Thd Kaksipuolinen siivilä 1 1/4 Kierteelliset S | AD2FFP 3NXJ3

MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Duplex Siivilä Thd Duplex Siivilä 1 1/4 "kierteinen S

Varastossa
Tuote: AD2FFP Malli: 11/4 792-S-HH SS Duplex Strainer ThdRistiviite: 3NXJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,962.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 4 "
luokkaLuokan 150
Yhteyskierteitetyt
Yhteyden tyyppikierteitetyt
LaipatyyppiLuokan 150
Korkeus11 "
KoteloRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine275 Psi @ -20 astetta F -100 astetta F
verkko0.062 "
Putken koko1.25 "
Näytön304 SS
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
Näytön koko.062 täyd
Koko1.25 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.3465
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoluokkaYhteysKokoLeveysYhteyden tyyppiKorkeusKoteloHinta
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI kaksipuolinen siivilä THD kaksipuolinen siivilä 1 1/4" kierre valurauta | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplex-siivilä THD-Luokan 125kierteitetyt1.25 "10 "-10 "-€4,865.31
MUELLER HÖYRY 2-S-AH CI Duplex-siivilä THD Duplex-siivilä 791 "kierteinen valurauta | AD2FFC 2NXH3 2 791-S-AH CI Duplex-siivilä THD-Luokan 125kierteitetyt2"11 "-15 "-€6,782.21
MUELLER STEAM 21/2 791-F-AH Duplex Flgd siivilä Kaksipuolinen siivilä 2 1/2" laipallinen valurauta | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd -siivilä2.5 "Luokan 125laipallinen2.5 "14 "laipallinen26 "Valurauta€8,652.38
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd -siivilä Duplex-siivilä 3 "laipallinen valurauta | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Duplex Flgd -siivilä-Luokan 125laipallinen3"14 "-26 "-€9,537.95
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex siivilä Kaksipuolinen siivilä 4" laipallinen valurauta | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd Duplex-siivilä4"Luokan 125laipallinen4mm16 "laipallinen33 "Valurauta€16,024.25
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex siivilä Kaksipuolinen siivilä 5" laipallinen valurauta | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd Duplex-siivilä-Luokan 125laipallinen5"22 "-36 "-€29,333.26
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex siivilä Kaksipuolinen siivilä 6" laipallinen valurauta | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd Duplex-siivilä-Luokan 125laipallinen622 "-36 "-€29,333.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 11/4 792-S-HH SS Duplex Siivilä Thd Duplex Siivilä 1 1/4 "kierteinen S
€11,962.73 / yksikkö