MUELLER STEAM 2 791-S-AH CI Kaksipuolinen siivilä THD Kaksipuolinen siivilä 2 Kierteinen valurauta | AD2FFC 3NXH1

MUELLER STEAM 2-S-AH CI Duplex Siivilä THD Duplex Siivilä 791 "kierteinen valurauta

Varastossa
Tuote: AD2FFC Malli: 2-S-AH CI Duplex Siivilä THDRistiviite: 3NXH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,782.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 4 "
luokkaLuokan 125
Yhteyskierteitetyt
LaipatyyppiLuokan 125
Korkeus15 "
MateriaaliValurauta
Max. Paine175 Psi @ -20 astetta F -150 astetta F
Näytön304 SS
Näytön koko.062 täyd
Koko2"
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoluokkaYhteysKokoLeveysYhteyden tyyppiKorkeusKoteloHinta
MUELLER STEAM 11/4 791S-AH CI kaksipuolinen siivilä THD kaksipuolinen siivilä 1 1/4" kierre valurauta | AD2FFA 3NXG8 11/4 791S-AH CI Duplex-siivilä THD-Luokan 125kierteitetyt1.25 "10 "-10 "-€4,865.31
MUELLER STEAM 21/2 791-F-AH Duplex Flgd siivilä Kaksipuolinen siivilä 2 1/2" laipallinen valurauta | AD2FFG 3NXH5 21/2 791-F- AH Duplex Flgd -siivilä2.5 "Luokan 125laipallinen2.5 "14 "laipallinen26 "Valurauta€8,652.38
MUELLER STEAM 3 791-F AH Duplex Flgd -siivilä Duplex-siivilä 3 "laipallinen valurauta | AD2FFH 3NXH6 3 791-F AH Duplex Flgd -siivilä-Luokan 125laipallinen3"14 "-26 "-€9,537.95
MUELLER STEAM 4 791F-AH CI Flgd Duplex siivilä Kaksipuolinen siivilä 4" laipallinen valurauta | AD2FFJ 3NXH7 4 791F-AH CI Flgd Duplex-siivilä4"Luokan 125laipallinen4mm16 "laipallinen33 "Valurauta€16,024.25
MUELLER STEAM 5 791F-AH CI Flgd Duplex siivilä Kaksipuolinen siivilä 5" laipallinen valurauta | AD2FFK 3NXH8 5 791F-AH CI Flgd Duplex-siivilä-Luokan 125laipallinen5"22 "-36 "-€29,333.26
MUELLER STEAM 6 791F-AH CI Flgd Duplex siivilä Kaksipuolinen siivilä 6" laipallinen valurauta | AD2FFL 3NXH9 6 791F-AH CI Flgd Duplex-siivilä-Luokan 125laipallinen622 "-36 "-€29,333.26
MUELLER STEAM 3/4 792S-HH SS Kaksipuolinen siivilä Thd Kaksipuolinen siivilä 3/4 tuuman kierteiset S | AD2FFM 3NXJ1 3/4 792S-HH SS kaksipuolinen siivilä Thd-Luokan 150kierteitetyt3 / 4 "6"-9"-€6,618.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 2-S-AH CI Duplex Siivilä THD Duplex Siivilä 791 "kierteinen valurauta
€6,782.21 / yksikkö