Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 1 582 CS hylsyhitsaus Y-tyyppinen siivilä Valettu hiiliteräs 1 in | AB3DXU 1RNE8

MUELLER STEAM 1 582 CS -hylsyhitsaus Y -tyyppi Siivilä Valettu hiiliteräs 1 In

Varastossa
Tuote: AB3DXU Malli: 1 CS -hylsyhitsausRistiviite: 1RNE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 8 "
luokka600
YhteysPistorasiahitsi
MateriaaliValettu hiiliteräs
Max. Paine1480 WOG: ssa 100 ° F, höyryssä 1010 - 750 ° F
NäytönItsekohdistuva
Näytön koko1 / 16 "
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteysMateriaaliMax. PaineNäytön kokoKokoHinta
MUELLER STEAM 1/4 581CS Kierretyt päät Y-tyyppinen siivilä valettu hiiliteräs 1/4 tuumaa | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Kierretyt päät600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1 / 4 "€275.40
MUELLER STEAM 3/8 581 CS Kierretty pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 3/8 tuumaa | AB3DXG 1RND6 3/8 581 CS Kierretty pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "3 / 8 "€286.61
MUELLER STEAM 1/2 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 1/2 tuumaa | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1 / 2 "€109.83
MUELLER STEAM 3/4 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 3/4 tuumaa | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "3 / 4 "€130.76
MUELLER STEAM 1 581 CS Kierretyt päät Y-tyyppinen siivilä valettu hiiliteräs 1 tuuma | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Kierretyt päät600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1"€280.65
MUELLER STEAM 11/4 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen siivilä hiiliteräs 1 1/4 tuumaa | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS kierretty pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1.25 "€229.66
MUELLER STEAM 11/2 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen siivilä hiiliteräs 1 1/2 tuumaa | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1.5 "€281.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 1 582 CS -hylsyhitsaus Y -tyyppi Siivilä Valettu hiiliteräs 1 In
€167.09 / yksikkö