Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 48111 Telinetelineen 12 x 4-1/2 tuuman muovi | AE3QCG 5ENZ2

BRADY 48111 Telinetelineen pidike 12 x 4-1/2 tuumaa muovia

Varastossa
Tuote: AE3QCG Malli: 48111Ristiviite: 5ENZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen tilan haltija
Korkeus12 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADY 48112 Telinetelineen ja -kilpi 12 x 4-1/2 In | AA7HFA 15Y694 48112Telineen tilan haltija ja merkki€95.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 48111 Telinetelineen pidike 12 x 4-1/2 tuumaa muovia
€71.16 / yksikkö