Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 3/8 581 CS Kierretty pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 3/8 tuumaa | AB3DXG 1RND6

MUELLER STEAM 3/8 581 CS Kierrepää Y -tyypin siivilä Valettu hiiliteräs 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DXG Malli: 3/8 581 CS KierrepääRistiviite: 1RND6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)1 / 4 "
luokka600
YhteysFNPT
MateriaaliValettu hiiliteräs
Max. Paine1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle
NäytönItsekohdistuva
Näytön koko1 / 16 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaYhteysMateriaaliMax. PaineNäytön kokoKokoHinta
MUELLER STEAM 1/4 581CS Kierretyt päät Y-tyyppinen siivilä valettu hiiliteräs 1/4 tuumaa | AB3DXF 1RND5 1/4 581CS Kierretyt päät600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1 / 4 "€294.84
MUELLER STEAM 1/2 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 1/2 tuumaa | AB3DXH 1RND7 1/2 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1 / 2 "€117.59
MUELLER STEAM 3/4 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 3/4 tuumaa | AB3DXJ 1RND8 3/4 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "3 / 4 "€144.89
MUELLER STEAM 1 581 CS Kierretyt päät Y-tyyppinen siivilä valettu hiiliteräs 1 tuuma | AB3DXK 1RND9 1 581 CS Kierretyt päät600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1"€300.47
MUELLER STEAM 11/4 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen siivilä hiiliteräs 1 1/4 tuumaa | AB3DXL 1RNE1 11/4 581 CS kierretty pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1.25 "€245.87
MUELLER STEAM 11/2 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen siivilä hiiliteräs 1 1/2 tuumaa | AB3DXM 1RNE2 11/2 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "1.5 "€301.86
MUELLER STEAM 2 581 CS ruuvattu pää Y-tyyppinen sihti valettu hiiliteräs 2 tuumaa | AB3DXN 1RNE3 2 581 CS ruuvattu pää600FNPTValettu hiiliteräs1480 @ 100 astetta F WOG: lle, 1010 @ 750 astetta F höyrylle1 / 16 "2"€356.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 3/8 581 CS Kierrepää Y -tyypin siivilä Valettu hiiliteräs 3/8 tuumaa
€317.56 / yksikkö