MUELLER INDUSTRIES 586-600GR putkinippa 1-1/4 tuumaa 60 tuumaa hiiliteräs | AC3WAD 2WV57 / 586-600

MUELLER INDUSTRIES 586-600GR putkenippa 1-1/4 tuumaa 60 tuuman hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AC3WAD Malli: 586-600GRRistiviite: 2WV57 / 586-600

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.1.38 "
Pituus60 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1145 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.66 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0445
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)152.91
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 586-600GR putkenippa 1-1/4 tuumaa 60 tuuman hiiliterästä
€70.61 / yksikkö