MUELLER INDUSTRIES 585-720 putki 1 x 72 tuuman kierteinen musta | AE4ZJC 5P769 / 585-720GR

MUELLER INDUSTRIES 585-720 Putki 1 x 72 tuuman kierteinen musta

Tuote: AE4ZJC Malli: 585-720Ristiviite: 5P769 / 585-720GR
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€64.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Sisällä Dia.1-3 / 64 "
Pituus72 "
Max. Paine150 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Putken koko1"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
MUELLER INDUSTRIES 583-180 putki 1/2 x 18 tuuman kierteinen musta | AE4ZHF 5P747 / 583-180GR 583-18039 / 64 "18 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€9.77
MUELLER INDUSTRIES 583-240 putki 1/2 x 24 tuuman kierteinen musta | AE4ZHG 5P748 / 583-240GR 583-24039 / 64 "24 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€12.63
MUELLER INDUSTRIES 583-300 putki 1/2 x 30 tuuman kierteitetty musta | AE4ZHH 5P749 / 583-300GR 583-30039 / 64 "30 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€14.35
MUELLER INDUSTRIES 583-360 putki 1/2 x 36 tuuman kierteitetty musta | AE4ZHJ 5P750 / 583-360GR 583-36039 / 64 "36 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€18.32
MUELLER INDUSTRIES 583-480 putki 1/2 x 48 tuuman kierteinen musta | AE4ZHK 5P751 / 583-480GR 583-48039 / 64 "48 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€23.22
MUELLER INDUSTRIES 583-600 putki 1/2 x 60 tuuman kierteitetty musta | AE4ZHL 5P752 / 583-600GR 583-60039 / 64 "60 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€27.52
MUELLER INDUSTRIES 583-720 putki 1/2 x 72 tuuman kierteinen musta | AE4ZHM 5P753 / 583-720GR 583-72039 / 64 "72 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€31.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 585-720 Putki 1 x 72 tuuman kierteinen musta
€64.54 / yksikkö