MUELLER INDUSTRIES 567-600GR -putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 60 tuuman hiiliteräs | AC3VYZ 2WV30 / 567-600

MUELLER INDUSTRIES 567-600GR putkenippa 1-1/2 tuumaa 60 tuuman hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AC3VYZ Malli: 567-600GRRistiviite: 2WV30 / 567-600

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.1.61 "
Pituus60 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1064 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.145 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.066
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)153.67
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MUELLER INDUSTRIES 567-180GR -putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 18 tuuman hiiliteräs | AC3VYX 2WV28 / 567-180 567-180 gr18 "€46.92
MUELLER INDUSTRIES 567-300GR -putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 30 tuumaa hiiliterästä | AC3VYY 2WV29 / 567-300 567-300 gr30 "€66.95
MUELLER INDUSTRIES 567-240 putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 24 tuumaa hiiliterästä | AE9ZEB 6P917 / 567-240GR 567-24024 "€57.51
MUELLER INDUSTRIES 567-360 -putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 36 tuuman hiiliteräs | AE9ZEC 6P919 / 567-360GR 567-36036 "€78.34
MUELLER INDUSTRIES 567-480 -putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 48 tuuman hiiliteräs | AE9ZED 6P920 / 567-480GR 567-48048 "€99.89
MUELLER INDUSTRIES 567-720 putkenippa 1-1 / 2 tuumaa 72 tuumaa hiiliterästä | AE9ZEE 6P922 / 567-720GR 567-72072 "€136.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 567-600GR putkenippa 1-1/2 tuumaa 60 tuuman hiiliterästä
€116.76 / yksikkö