Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 565-180 putkinippa 1 tuuman 18 tuuman hiiliteräs | AE9ZDQ 6P900 / 565-180GR

MUELLER INDUSTRIES 565-180 putkenippa 1 tuumainen 18 tuuman hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE9ZDQ Malli: 565-180Ristiviite: 6P900 / 565-180GR
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
€22.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.1.049 "
Pituus18 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1315 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.315 "
Putken koko1"
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.133 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MUELLER INDUSTRIES 565-600GR Putkenippa 1 tuuma 60 tuumaa hiiliteräs | AC3VYR 2WV23 / 565-600 565-600 gr60 "€61.71
MUELLER INDUSTRIES 565-240 -putkenippa 1 tuuman 24 tuuman hiiliteräs | AE9ZDR 6P901 / 565-240GR 565-24024 "€28.01
MUELLER INDUSTRIES 565-300 -putkenippa 1 tuumainen 30 tuuman hiiliteräs | AE9ZDT 6P902 / 565-300GR 565-30030 "€34.45
MUELLER INDUSTRIES 565-360 putkinippa 1 tuuman 36 tuuman hiiliteräs | AE9ZDU 6P903 / 565-360GR 565-36036 "€40.71
MUELLER INDUSTRIES 565-480 -putkenippa 1 tuuman 48 tuuman hiiliteräs | AE9ZDV 6P904 / 565-480GR 565-48048 "€51.59
MUELLER INDUSTRIES 565-720 putkenippa 1 tuuma 72 tuumaa hiiliteräs | AE9ZDW 6P906 / 565-720GR 565-72072 "€78.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 565-180 putkenippa 1 tuumainen 18 tuuman hiiliteräs
€22.09 / yksikkö