Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 564-360 Putkenippa 3/4 tuumaa 36 tuumaa hiiliterästä | AE9ZDM 6P895 / 564-360GR

MUELLER INDUSTRIES 564-360 putkenippa 3/4 tuumaa 36 tuumaa hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AE9ZDM Malli: 564-360Ristiviite: 6P895 / 564-360GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.0.824 "
Pituus36 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1454 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.05 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.113 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MUELLER INDUSTRIES 564-300GR -putkenippa 3/4 tuuman 30 tuuman hiiliteräs | AC3VYP 2WV21 / 564-300 564-300 gr30 "€23.57
MUELLER INDUSTRIES 564-480GR -putkenippa 3/4 tuuman 48 tuuman hiiliteräs | AC3VYQ 2WV22 / 564-480 564-480 gr48 "€36.12
MUELLER INDUSTRIES 564-180 putkenippa 3/4 tuuman 18 tuuman hiiliteräs | AE9ZDK 6P892 / 564-180GR 564-18018 "€15.75
MUELLER INDUSTRIES 564-240 putkenippa 3/4 tuuman 24 tuuman hiiliteräs | AE9ZDL 6P893 / 564-240GR 564-24024 "€19.87
MUELLER INDUSTRIES 564-600 Pipe Nipple 3/4 tuuman 60 tuuman hiiliteräs | AE9ZDN 6P897 / 564-600GR 564-60060 "€44.28
MUELLER INDUSTRIES 564-720 -putkenippa 3/4 tuuman 72 tuuman hiiliteräs | AE9ZDP 6P898 / 564-720GR 564-72072 "€50.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 564-360 putkenippa 3/4 tuumaa 36 tuumaa hiiliterästä
€28.46 / yksikkö