Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKK1 -keskittimen sovitin, 2 x 1 1/2 tuuman PVC | AB4AKG

MUELLER INDUSTRIES 1WKK1 napa -adapterin lisäys 2 x 1 1/2 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AB4AKG Malli: 1WKK1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapasovittimen lisääjä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiCI Spigot x napa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ9 -keskittimen sovitin 4 x 3 tuuman Pvc AB4AKF 1WKJ9Hana x napa4 "x 3"€26.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKK1 napa -adapterin lisäys 2 x 1 1/2 tuumaa PVC
€15.38 / yksikkö