Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ9 -keskittimen sovitin 4 x 3 tuuman Pvc AB4AKF

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ9 napa -adapterin lisäys 4 x 3 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AB4AKF Malli: 1WKJ9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapasovittimen lisääjä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiHana x napa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKK1 -keskittimen sovitin, 2 x 1 1/2 tuuman PVC | AB4AKG 1 WKK1CI Spigot x napa2 "x 1-1 / 2"€15.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ9 napa -adapterin lisäys 4 x 3 tuuman PVC
€26.70 / yksikkö