Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ6 -sovitin 2 tuuman valurauta Ei keskiötä x Dwv napa Pvc | AB4AKC

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ6-sovitin 2 tuuman valurauta Ei keskiötä x Dwv-napa Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AKC Malli: 1WKJ6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi keskittimen sovitinta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiCI No Hub x DWV -napa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ7 -sovitin 3 tuuman valurauta Ei keskiötä x Dwv napa Pvc | AB4AKD 1WKJ73"€11.88
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ8 -sovitin 4 tuuman valurauta Ei keskiötä x Dwv napa Pvc | AB4AKE 1WKJ84"€14.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ6-sovitin 2 tuuman valurauta Ei keskiötä x Dwv-napa Pvc
€8.43 / yksikkö