Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 putken vähennysventtiili tai increaser PVC 4 x 2 sisään | AB4AKA

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Putken pienennys tai lisäys Pvc 4 x 2 In

Varastossa
Tuote: AB4AKA Malli: 1WKJ4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€18.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ1 putken vähennysventtiili tai increaser PVC 2 x 1 1/2 tuumaa | AB4AJX 1WKJ12 "x 1-1 / 2"€4.25
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ2 putken vähennysventtiili tai increaser PVC 3 x 1 1/2 tuumaa | AB4AJY 1WKJ23 "x 1-1 / 2"€13.14
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ3 -putken vähennysventtiili tai increaser-PVC 3 x 2 tuumaa | AB4AJZ 1WKJ33 "x 2"€10.22
MUELLER INDUSTRIES 1WKJ5 putken vähennysventtiili tai increaser PVC 4 x 3 tuumaa | AB4AKB 1WKJ54 "x 3"€20.65
MUELLER INDUSTRIES 1WKV5 -putken vähennysventtiili tai lisäaine PVC 6 x 4 tuumaa | AB4AMB 1WKV56 "x 4"€74.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKJ4 Putken pienennys tai lisäys Pvc 4 x 2 In
€18.91 / yksikkö