Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 4 tuuman napa Pvc | AB4AGT

MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 Kyynärpää 90 astetta 1-1/4 tuuman napa Pvc

Varastossa
Tuote: AB4AGT Malli: 1WJZ7
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
€10.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Max. Paine220 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ9 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 2 tuuman napa Pvc | AB4AGU 1WJZ91.5 "DWV€3.26
MUELLER INDUSTRIES 1WKA2 kyynärpää 90 asteen PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4AGV 1WKA22"DWV€5.08
MUELLER INDUSTRIES 1WKA4 Kyynärpää 90 asteen PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4AGW 1WKA43"DWV€14.41
MUELLER INDUSTRIES 1WKA6 kyynärpää 90 asteen PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4AGX 1WKA64"DWV€26.49
MUELLER INDUSTRIES 1WKV8 Kyynärpää 90 asteen PVC 6 tuumaa 140 astetta F | AB4AME 1WKV86"DWV€79.59
MUELLER INDUSTRIES 06131 Kyynärpää 90 asteen 8 tuuman napaliitäntä PVC | AC9JFW 3GUV1 061318"DWV€131.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 Kyynärpää 90 astetta 1-1/4 tuuman napa Pvc
€10.49 / yksikkö