Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WKA4 Kyynärpää 90 asteen PVC 3 tuumaa 140 astetta F | AB4AGW

MUELLER INDUSTRIES 1WKA4 kyynärpää 90 asteen pvc 3 tuumaa 140 astetta F

Varastossa
Tuote: AB4AGW Malli: 1WKA4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoAikatauluHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ7 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 4 tuuman napa Pvc | AB4AGT 1WJZ71.25 "40€10.49
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ9 Kyynärpää 90 asteen 1-1 / 2 tuuman napa Pvc | AB4AGU 1WJZ91.5 "DWV€3.26
MUELLER INDUSTRIES 1WKA2 kyynärpää 90 asteen PVC 2 tuumaa 140 astetta F | AB4AGV 1WKA22"DWV€5.08
MUELLER INDUSTRIES 1WKA6 kyynärpää 90 asteen PVC 4 tuumaa 140 astetta F | AB4AGX 1WKA64"DWV€26.49
MUELLER INDUSTRIES 1WKV8 Kyynärpää 90 asteen PVC 6 tuumaa 140 astetta F | AB4AME 1WKV86"DWV€79.59
MUELLER INDUSTRIES 06131 Kyynärpää 90 asteen 8 tuuman napaliitäntä PVC | AC9JFW 3GUV1 061318"DWV€131.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKA4 kyynärpää 90 asteen pvc 3 tuumaa 140 astetta F
€14.41 / yksikkö