Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 Long Sweep Elbow 90 Degree Pvc 1 1/2 In | AB4AGL

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 pitkä lakaisukyynärpää 90 asteen PVC 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AGL Malli: 1WJY8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, pitkä pyyhkäisy
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ1 90 asteen pyyhkäisy kyynärpää 2 tuumaa | AB4AGN 1WJZ12"€7.80
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ3 Pitkä pyyhkäisy kyynärpää 90 asteen PVC 3 tuumaa | AB4AGQ 1WJZ33"€17.06
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ5 pitkä pyyhkäisykyynärpää 90 asteen pvc 4 tuumaa | AB4AGR 1WJZ54"€31.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJY8 pitkä lakaisukyynärpää 90 asteen PVC 1 1/2 tuumaa
€7.31 / yksikkö