Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Pienennä Wye PVC 4 x 4 x 1 1/2 tuumaa | AB4AFJ

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Vähentää Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AFJ Malli: 1WJV8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistää Wye
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko4 "x 4" x 1-1 / 2 "
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJU9 Pelkistävä Wye Pvc 3 x 3 x 1 1/2 In | AB4AFA 1WJU93 "x 3" x 1-1 / 2 "€16.94
MUELLER INDUSTRIES 1WJV2 Pienennä Wye 3 x 3 x 2 tuuman napa Pvc | AB4AFC 1WJV23 "x 3" x 2 "€17.08
MUELLER INDUSTRIES 1WJV4 Pienennä Wye 4 x 4 x 2 tuuman napa Pvc | AB4AFE 1WJV44 "x 4" x 2 "€23.26
MUELLER -TEOLLISUUDET 1WJV6 Vähennys Wye 4 x 4 x 3 tuuman napa PVC | AB4AFG 1WJV64 "x 4" x 3 "€35.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJV8 Vähentää Wye Pvc 4 x 4 x 1 1/2 tuumaa
€44.39 / yksikkö