Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 06390 urosliitinadapteri 2 tuuman liukukappale x liitin | AC9TRC 3JWF1

MUELLER INDUSTRIES 06390 Uroslukkoadapteri 2 tuuman luisti x tappi

Varastossa
Tuote: AC9TRC Malli: 06390Ristiviite: 3JWF1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUroslukkoadapteri mutterilla ja aluslevyllä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPistoke x liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
AikatauluDWV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1CNY1 - ​​urospuolinen ansa-adapteri, jossa pvc-mutteri ja aluslevy | AA9EBH 1CNY11-1/2" x 1-1/4"€5.07
MUELLER INDUSTRIES 1WKU9 urosliitinadapteri PVC 1 1/2 x 1 1/2 tuumaa | AB4ALY 1 WKU91.5 "€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 06390 Uroslukkoadapteri 2 tuuman luisti x tappi
€12.61 / yksikkö