Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 03405 Vent Tee 3 Inhub | AC9JEW 3GUP9

MUELLER INDUSTRIES 03405 Vent Tee 3 Inhub

Varastossa
Tuote: AC9JEW Malli: 03405Ristiviite: 3GUP9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVent Tee
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 03403 Tuuletusaukko 1-1 / 2 tuuman napa | AC9TQV 3JWE2 034031.5 "€12.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 03405 Vent Tee 3 Inhub
€35.16 / yksikkö