Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSI MSI-8000-RMT-DSPLY Kädessä pidettävä kaukosäädin Musta/sininen muovinen kumikahva | AF9RCF 30RR48

MSI MSI -8000-RMT-DSPLY Kädessä pidettävä kaukosäädin, musta/sininen muovinen kumikahva

Varastossa
Tuote: AF9RCF Malli: MSI-8000-RMT-DSPLYRistiviite: 30RR48

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,083.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKädessä pidettävä kaukosäädin
VäriMusta / sininen
MateriaaliMuovia, kumikahva
Kokonaiskorkeus3 55 / 64 "
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8423900040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -8000-RMT-DSPLY Kädessä pidettävä kaukosäädin, musta/sininen muovinen kumikahva
€3,083.78 / yksikkö