Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSI MSI-8000-CHRG-verkkolaite musta muovi | AF9RCG 30RR49

MSI MSI -8000-CHRG-verkkolaite, musta muovi

Varastossa
Tuote: AF9RCG Malli: MSI-8000-CHRGRistiviite: 30RR49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC Adapter
VäriMusta
Yhteysportit4-nastainen Turck / NEMA 1-15 -liitin
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8504409580

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysportitKokonaispituusHinta
MSI MSI-3460-US-CHRG-verkkolaite Nema 1-15 -liitin musta muovi | AF7EDB 20XE55 MSI-3460-US-CHRGNEMA 1-15 pistoke-€460.29
MSI MSI-4260-US-CHRG-verkkolaite, musta muovi | AF9RBW 30RR24 MSI-4260-US-CHRGNEMA 1-15 pistoke130 "€718.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -8000-CHRG-verkkolaite, musta muovi
€402.54 / yksikkö