Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSI MSI-3460-US-CHRG-verkkolaite Nema 1-15 -liitin musta muovi | AF7EDB 20XE55

MSI MSI -3460-US-CHRG-verkkolaite Nema 1-15 Plug Musta muovi

Varastossa
Tuote: AF7EDB Malli: MSI-3460-US-CHRGRistiviite: 20XE55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC Adapter
Koko115/230 VAC ja 50/60 Hz
VäriMusta
YhteysportitNEMA 1-15 pistoke
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8504409580

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysportitKokonaispituusHinta
MSI MSI-4260-US-CHRG-verkkolaite, musta muovi | AF9RBW 30RR24 MSI-4260-US-CHRGNEMA 1-15 pistoke130 "€718.42
MSI MSI-8000-CHRG-verkkolaite musta muovi | AF9RCG 30RR49 MSI-8000-CHRG4-nastainen Turck / NEMA 1-15 -liitin59 "€402.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -3460-US-CHRG-verkkolaite Nema 1-15 Plug Musta muovi
€460.29 / yksikkö