Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA SRB675009 -kassipussin käyttö tuotenumerolla Fp675-009 | AD2GLP 3PDP6

MSA SRB675009 Säilytyspussi Käytä valmistajan numerolla Fp675-009

Varastossa
Tuote: AD2GLP Malli: SRB675009Ristiviite: 3PDP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaukku
VäriMusta
Korkeus2"
Pituus12 "
MateriaaliNylon
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi4202923020
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA SRB675009 Säilytyspussi Käytä valmistajan numerolla Fp675-009
€116.50 / yksikkö