MSA 711227 Esiosoitettu kierrätyslaatikko 16 tuuman pituus | AE7YJZ 6BU77

MSA 711227 Valmiiksi osoitettu kierrätyslaatikko, 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7YJZ Malli: 711227Ristiviite: 6BU77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi osoitettu kierrätyslaatikko
Korkeus14 "
Pituus16 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4819100040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 711227 Valmiiksi osoitettu kierrätyslaatikko, 16 tuuman pituus
€53.12 / yksikkö