QMARK CDF547SE sähköinen kattolämmitin 277v 4k wattia | AC8DAA 39K899

QMARK CDF547SE sähköinen kattolämmitin 277v 4k wattia

Varastossa
Tuote: AC8DAA Malli: CDF547SERistiviite: 39K899

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,289.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen konvektiokattolämmitin
Ilman lämpötila Nouse42 Tutkinnot
Ampeeria14.4/10.8/7.2
BtuH13,700/10,200/6800
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10.5 "
Hz60
kW4/3/2
Pituus18.5 "
Asennustyyppipinta
Vaihe1
Jännite277
Watts4000/3000/2000
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.5925
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaBtuHJänniteWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
QMARK CDF548RE sähköinen kattolämmitin 208v 4k wattia | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,434.52
QMARK CDF558RE sähköinen kattolämmitin 208v 5k Watts AC8CZN 39K888 CDF558RE1 tai 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,577.00
QMARK CDF548SE Sähkökattolämmitin 208v 4k Watts | AC8CZP 39K889 CDF548SE1 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200010.125 "Jauhemaali9 11 / 16 "€1,289.98
QMARK CDF557RE sähköinen kattolämmitin 277v 5k wattia | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,344.39
QMARK CDF558SE sähköinen kattolämmitin 208v 5k Watts AC8CZR 39K891 CDF558SE1 tai 324/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Jauhemaali10.5 "€1,418.13
QMARK CDF552RE sähköinen kattolämmitin 240v 5k Watts AC8CZT 39K892 CDF552RE1 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,344.39
QMARK CDF547RE Sähköinen kattolämmitin 277v 4k Watts AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,433.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CDF547SE sähköinen kattolämmitin 277v 4k wattia
€1,289.98 / yksikkö