MSA 492435 kova kantolaukku, musta polyeteeni | AF4DGC 8RLY9

MSA 492435 Kova kantolaukku, musta polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF4DGC Malli: 492435Ristiviite: 8RLY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€893.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova kantolaukku
VäriMusta
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.42
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)51.44
HS-koodi4202929060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 492435 Kova kantolaukku, musta polyeteeni
€893.80 / yksikkö