Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA2 Pehmeä ristinuppi 2 1/2 tuumaa 1 / 2-13 | AC9FVB

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEA2 pehmeä uurrettu nuppi 2 1/2 tuumaa läpi 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC9FVB Malli: 3GEA2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketus
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA1 Pehmeä ristinuppi 1 1/2 2 1/2 tuumaa 1 / 2-13 | AC9FVA 3GEA1Pehmeä kosketusruuvi ruuvilla-€6.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEA3 Pehmeä viistosäädin 2 1/2 tuuman kaihdin 1 / 2-13 | AC9FVC 3GEA3Pehmeä kosketusSokea€5.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEA2 pehmeä uurrettu nuppi 2 1/2 tuumaa läpi 1/2-13
€4.03 / yksikkö