Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 467895 -kaasusäädin 0.25 lpm | AE7YJX 6BU75

MSA 467895 Kaasun säädin 0.25 lpm

Varastossa
Tuote: AE7YJX Malli: 467895Ristiviite: 6BU75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Virtausnopeus0.25 Lpm
MateriaaliNikkelöity kiillotettu alumiini
Venttiilin tyyppiSulku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusVenttiilin tyyppiHinta
MSA 710288 -kaasusäädin 0.10 - 3.00 lpm | AD8PYJ 4LP38 7102880.1 - 3 Lpmautomaattisesti€1,195.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 467895 Kaasun säädin 0.25 lpm
€549.11 / yksikkö