Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 710288 -kaasusäädin 0.10 - 3.00 lpm | AD8PYJ 4LP38

MSA 710288 Kaasunsäädin 0.10 - 3.00 lpm

Varastossa
Tuote: AD8PYJ Malli: 710288Ristiviite: 4LP38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,195.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Virtausnopeus0.1 - 3 Lpm
MateriaaliNikkelöity kiillotettu alumiini
Venttiilin tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusVenttiilin tyyppiHinta
MSA 467895 -kaasusäädin 0.25 lpm | AE7YJX 6BU75 4678950.25 LpmSulku€549.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 710288 Kaasunsäädin 0.10 - 3.00 lpm
€1,195.25 / yksikkö