Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10153382 Korvaava räikkäjousitus | AH2WEU 30FX31

MSA 10153382 Vaihtoräikkäjousitus

Varastossa
Tuote: AH2WEU Malli: 10153382Ristiviite: 30FX31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava räikkäripustus
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä6
KokoOne Size
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1043
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii hatun kokoonHinta
MSA 10148708 Räikkävarren jousitus | AF9NJA 30FX30 101487086-1 / 2 "- 8"€30.73
MSA 10153385 Korvaava räikkäripustus | AF9NJB 30FX35 101533856-1 / 2 "- 8"€37.80
MSA 10153386 Korvaava räikkäjousitus | AH2WEV 30FX36 10153386Yksi koko sopii useimmille€93.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10153382 Vaihtoräikkäjousitus
€30.86 / yksikkö