Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10153386 Korvaava räikkäjousitus | AH2WEV 30FX36

MSA 10153386 Vaihtoräikkäjousitus

Varastossa
Tuote: AH2WEV Malli: 10153386Ristiviite: 30FX36

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava räikkäripustus
Sopii hatun kokoonYksi koko sopii useimmille
MateriaaliMuovi / Nailon
Jousituspisteiden lukumäärä4
KokoOne Size
jousitusRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii hatun kokoonHinta
MSA 10148708 Räikkävarren jousitus | AF9NJA 30FX30 101487086-1 / 2 "- 8"€30.73
MSA 10153385 Korvaava räikkäripustus | AF9NJB 30FX35 101533856-1 / 2 "- 8"€37.80
MSA 10153382 Korvaava räikkäjousitus | AH2WEU 30FX31 10153382Yksi koko sopii useimmille€30.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10153386 Vaihtoräikkäjousitus
€93.57 / yksikkö