Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10152603 Vaihtosensorin hiilimonoksidi | AG3PKC 33RJ54

MSA 10152603 Vaihto-anturi, hiilimonoksidi

Varastossa
Tuote: AG3PKC Malli: 10152603Ristiviite: 33RJ54

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€678.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaCO, H2S
TunnistaaHiilimonoksidi, rikkivety
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 200 ppm
Temp. alue-10 astetta 40 astetta C, 14 astetta 104 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9027905810

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaAnturialueTemp. alueHinta
MSA 10153986 Vaihtosensorin hiilimonoksidi | AF6XYH 20PG65 10153986Hiilimonoksidi0 - 1999 ppm-40 - 140 astetta F, -40 - +60 astetta C.€975.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10152603 Vaihto-anturi, hiilimonoksidi
€678.79 / yksikkö