Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10153986 Vaihtosensorin hiilimonoksidi | AF6XYH 20PG65

MSA 10153986 Vaihto-anturi, hiilimonoksidi

Varastossa
Tuote: AF6XYH Malli: 10153986Ristiviite: 20PG65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€975.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin
Kemiallinen kaavaCO
TunnistaaHiilimonoksidi
päätöslauselma1 ppm
Anturialue0 - 1999 ppm
Temp. alue-40 - 140 astetta F, -40 - +60 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaAnturialueTemp. alueHinta
MSA 10152603 Vaihtosensorin hiilimonoksidi | AG3PKC 33RJ54 10152603Hiilimonoksidi, rikkivety0 - 200 ppm-10 astetta 40 astetta C, 14 astetta 104 astetta F€678.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10153986 Vaihto-anturi, hiilimonoksidi
€975.92 / yksikkö