Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10118480 Visiirinvihreä polykarbonaatti | AF9NHX 30FX15

MSA 10118480 Visiiri vihreä polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AF9NHX Malli: 10118480Ristiviite: 30FX15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLippa
ATPV-luokitus11.3 cal./cm2
VäriVihreä
Vaarariskiluokka (HRC)2
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.065 "
Visiirin leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)0.17
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusVaarariskiluokka (HRC)Visiirin korkeusVisiirin leveysHinta
MSA 10115842 Visiirinvihreä polykarbonaatti | AF9NHT 30FX09 10115842--8"17 "€41.09
MSA 10115850 Visiirinvihreä polykarbonaatti | AF9NHV 30FX13 10115850--9.5 "17.75 "€262.93
MSA 10115847 Visiiri vihreä polykarbonaatti | AF9NHW 30FX14 1011584712.9 cal./cm229.25 "18 "€189.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10118480 Visiiri vihreä polykarbonaatti
€234.83 / yksikkö