Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10115850 Visiirinvihreä polykarbonaatti | AF9NHV 30FX13

MSA 10115850 Visiiri vihreä polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AF9NHV Malli: 10115850Ristiviite: 30FX13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLippa
VäriVihreä
Vaarariskiluokka (HRC)0
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus9.5 "
Visiirin paksuus0.07 "
Visiirin leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi3926909980

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusVaarariskiluokka (HRC)Visiirin korkeusVisiirin leveysHinta
MSA 10115842 Visiirinvihreä polykarbonaatti | AF9NHT 30FX09 10115842--8"17 "€41.09
MSA 10115847 Visiiri vihreä polykarbonaatti | AF9NHW 30FX14 1011584712.9 cal./cm229.25 "18 "€189.64
MSA 10118480 Visiirinvihreä polykarbonaatti | AF9NHX 30FX15 1011848011.3 cal./cm228"17.25 "€234.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10115850 Visiiri vihreä polykarbonaatti
€262.93 / yksikkö