Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10115828 Leukasuoja V-gard-nitrometrivisiiri | AA4PDW 12V770

MSA 10115828 Leuasuoja V-gard Nitrometrivisiiri

Varastossa
Tuote: AA4PDW Malli: 10115828Ristiviite: 12V770

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukasuoja
VäriMusta
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10115827 Leukasuoja V-gard-nitrometrivisiiri | AA4PDV 12V769 10115827€15.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10115828 Leuasuoja V-gard Nitrometrivisiiri
€19.45 / yksikkö