Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10092878 -hygieniasarja F / 10087439 Pr | AE8AKA 6CCY8

MSA 10092878 Hygieniasarja F/ 10087439 Pr

Varastossa
Tuote: AE8AKA Malli: 10092878Ristiviite: 6CCY8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8518908000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10092879 Hygieniasarja F/ 10087429 Pr | AE8AKB 6CCY9 10092879€62.86
MSA 10092880 -hygieniasarja F / 10087422 Pr | AE8AKC 6CCZ0 10092880€59.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10092878 Hygieniasarja F/ 10087439 Pr
€45.11 / yksikkö