Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10092880 -hygieniasarja F / 10087422 Pr | AE8AKC 6CCZ0

MSA 10092880 Hygieniasarja F/ 10087422 Pr

Varastossa
Tuote: AE8AKC Malli: 10092880Ristiviite: 6CCZ0

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojainhygieniasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8518908000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MSA 10092878 -hygieniasarja F / 10087439 Pr | AE8AKA 6CCY8 10092878€45.11
MSA 10092879 Hygieniasarja F/ 10087429 Pr | AE8AKB 6CCY9 10092879€62.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10092880 Hygieniasarja F/ 10087422 Pr
€55.51 / yksikkö