Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10092166 putoamissuojasarja vakio 400 lb. Keltainen | AB7TDC 23Z867

MSA 10092166 Vakio putoamissuojasarja 400 Lb. Keltainen

Varastossa
Tuote: AB7TDC Malli: 10092166Ristiviite: 23Z867

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutoamissuojasarja
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriKeltainen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliSinkitty, leimattu tai taottu seosteräs
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatEi
KokoStandardi
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus4000-5000 paunaa
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkahihnan soljetKokoHinta
MSA 10092170 putoamissuojasarja 400 Lb. 15-1 / 4in L | AB7TCY 23Z863 10092170kieliStandardi€37.75
MSA 10092191 putoamissuojasarja vakio 400 lb. Keltainen | AB7TCZ 23Z864 10092191kieliStandardi€255.23
MSA 10092192 putoamissuojasarja Xl 400 Lb 1-1 / 2 jalkaa | AB7TDA 23Z865 10092192kieliXL€42.17
MSA 10092193 putoamissuojasarja Xl 400 Lb 1-1 / 2 jalkaa | AB7TDB 23Z866 10092193Quick ConnectXL€47.34
MSA 10092168 Putoamissuoja Xl 400 Lb 1-1/2 jalan pituus | AB7TDD 23Z868 10092168Quick ConnectXL€94.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10092166 Vakio putoamissuojasarja 400 Lb. Keltainen
€287.80 / yksikkö